Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4839486
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.564.4553.1
EAN/GTIN:
     4015573744547
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Gender = Stecker
Serie = RST

IP66/IP68. Wieland RST Beleuchtungssteckverbinder. Die Serie RST von Wieland bietet vier Serien, die ein komplettes elektrisches Installationssystem für verschiedene Anforderungen bieten. Alle Steckverbinder sind montierfreundlich und bieten eine flexible und einfache Installation, um falsche Verbindungen zu minimieren. Die Serie RST classic verfügt über ein modulares Design für eine Reihe von Standardanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Die Serie RST Classic bietet vier Varianten, darunter drei Versionen für Standardspannungen von 250/400 V und eine Version für besonders niedrige Spannungen von ∼50/120 V. Steckverbinder sind Kabelmontage mit 1 Anschluss für jeden Pol Steckverbinder sind mechanisch codiert, d. H. Nur die zugehörigen Stecker- und Buchsenpaare werden mit der richtigen Polarität verbunden Steckverbinder rasten ineinander ein und sind selbstsichernd. Anwendungen und Anwendungsbereiche. Elektrische Installationen Allgemeine Netzwerkanwendungen Schaltanwendungen Mehrphasen-Systeme
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Serie:
RST
Weitere Suchbegriffe: 4839486, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Leuchtensteckverbinder Zubehör, Wieland, Z556445531, Connectors, Power Connectors, Lighting Connector Accessories
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,9969*
€ 1,6869*
4 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,79*
1
€ 5,00*
ab € 1,10*
€ 1,83*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,1153*
€ 1,8933*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,16*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
RST® CLASSIC
ab € 10,17*
Zubehör
k.A.
RST® CLASSIC
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.