Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Senkkopf Innensechskantschraube, Stahl verzinkt, M3 x 0.5mm, 10mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4839773
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4839773
EAN/GTIN:
     5056112019091
Suchbegriffe:
4839773
Befestigungsmaterial
Schrauben
Innensechskantschrauben
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M3
Länge = 10mm
Kopfform = Innensechskant Senkkopf
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 0.5mm
Erfüllte Normen = DIN 7991

Gewinde gemäß DIN 7991. Erfordert einen Innensechskantschlüssel Wir bieten eine breite Palette an Senkkopf-Innensechskantschrauben aus blankem Stahl an, erhältlich in verschiedenen Gewindemaßen und -längen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Wenn blanker Stahl mit schwarzer Oxidoberfläche nicht das ist, was Sie suchen, bieten wir die Senkkopf-Innensechskantschrauben auch glanzverzinkt oder alternativ in A2-(306) und A4-(316) Edelstahl. Glanzverzinkte Senkkopf-Innensechskantschraube von RS PRO mit metrischem Gewinde. Die beliebten Senkkopf-Innensechskantschrauben von RS PRO sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie ein Befestigungselement suchen, das bündig oder unter der Oberfläche Ihres Materials sitzt. Diese Senkkopfschrauben mit metrischem Gewinde werden aus der Stahlgüte 10.9 hergestellt. Die Oberfläche dieser Befestigungselemente ist glanzverzinkt, sodass an jedem Ort eine attraktive, hochwertige Erscheinung gewährleistet ist. Sie eignen sich ideal für leichte Befestigungsanwendungen in Maschinenwerkzeugen, Sicherheitsschutz, Tafelherstellung und beim allgemeinen Festziehen. Diese Schrauben lassen sich mit einem Innensechskantschlüssel festziehen und lösen. Sie können mit verschiedenen Spitzenarten ausgestattet sein. dazu gehören: Ringscheibe – konkave Spitze, am häufigsten verwendet Flache Spitze – wird für häufiges Zurücksetzen oder Verlegen verwendet, einfach und kostengünstig Kegelspitze – scharfe Spitze, entwickelt für eine dauerhaftere Installation, höchste Haltefähigkeit aufgrund des präzisen Kontakts der Kegelspitze Ansatzspitze – die Spitze ist zylindrisch. Eigenschaften und Vorteile:. Verschiedene Gewindegrößen erhältlich, einschließlich M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 und M16 Gefertigt aus glanzverzinktem Stahl (BZP) Wird in Anwendungen verwendet, in denen ein breiterer Kopf und ein flacheres Profil erforderlich sind Wird auch vielfach im Innenausbau verwendet Markierung auf dem Kopf Widerstandsfähiger als Güte 8.8 Nennwert von 1040 N/mm² Streckgrenze von 940 N/mm². Zu den typischen Anwendungen zählen:. Obwohl die Einsatzzwecke variieren, werden derartige Schrauben meist als Befestigung bei industriellen Geräten oder Anlagen verwendet, wenn Teile auf einer Fläche oder aneinander befestigt werden müssen. Die Muffe muss das gleiche metrische Gewinde wie die Schraube aufweisen. Beispiele für Verwendungsarten sind: Holzbearbeitung Haushaltsanwendung Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Automobilindustrie Medizinische Anwendungen Anlagen und Wartungsarbeiten. Häufig gestellte Fragen Was ist eine Innensechskantschraube?. Innensechskantschrauben sind durch ihre Bezeichnung definiert. Es handelt sich um eine Art von Gewindebolzen, der in die jeweilige Muffe eingeschraubt wird. Es gibt verschiedene Gewindemaße und -längen, die im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Hochwertige und zuverlässige Zylinderschrauben von RS PRO mit Innensechskant sorgen dafür, dass die Verbindung fest und stabil bleibt, unabhängig von der Anwendung. Was ist glanzverzinkt?. Eine helle Zinkbeschichtung, eine glänzende Beschichtung, wird auf den Stahl aufgebracht, wodurch dieses Verfahren Korrosion und Rostbildung verhindert. Wenn sich die Anwendung in einer rauen Umgebung befindet, bieten glanzverzinkte Oberflächen die notwendige Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Dies ist zwar nicht so effektiv wie Edelstahl, hat aber den zusätzlichen Vorteil, kostengünstig zu sein. Edelstahl ist zwar vollständig rostfrei, aber teuer; glanzverzinkter Stahl ist eine attraktive Lösung und extrem kostengünstig.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M3
Länge:
10mm
Kopfform:
Innensechskant Senkkopf
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
0.5mm
Erfüllte Normen:
DIN 7991
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,18*
€ 37,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,67*
€ 36,50
pro Box
ab 5 Boxen
€ 26,92*
€ 32,03
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,62*
€ 29,30
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Box
ab 30 Boxen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 11,23*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 11,19*
Zubehör
RS Pro
609562
ab € 1,50*
Zubehör
RS Pro
2909606
ab € 165,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.