Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec ECP Trennwand für DIN-Schienen-Klemmenblöcke


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4843700
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNA113689R2400
EAN/GTIN:
     5059040053038
Suchbegriffe:
4843700
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
DIN Schienenklemmen-Zubehör
Zubehörtyp = Trennwand
Serie = ECP
Zur Verwendung mit = DIN-Schienen-Klemmenblöcke

Hochstromklemmen mit zwei Stehbolzen und Schutzhülsen. Es steht ein Satz von 4 Distanzstücken zur Verfügung, die zwischen den einzelnen Klemmen angebracht werden sollten, um für zusätzliche Isolierung zu sorgen. Eine lichtdurchlässige Abdeckung, die auf den Distanzstücken einrastet und bis zu 3 benachbarte Klemmen überspannt, ist ebenfalls als Satz erhältlich. 2 Nebenschlussbolzen und 4 Anschlussklemmen bis 300 mm ;sup>2 ;/sup> Ideal für Netzkabelanschluss EExe- und EExi-Zertifikat für Einsatz in Gefahrenbereichen
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Trennwand
Serie:
ECP
Zur Verwendung mit:
DIN-Schienen-Klemmenblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 0,9425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,83*
€ 6,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,58*
€ 6,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,29*
€ 6,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,77*
€ 4,49
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.