Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 6, e-chain Kabelkanal Zubehör, Typ Kabelkettenmontagehalterung, Igumid G, 16.5 x 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus 6, e-chain Kabelkanal Zubehör, Typ Kabelkettenmontagehalterung, Igumid G, 16.5 x 15mm
Igus 6, e-chain Kabelkanal Zubehör, Typ Kabelkettenmontagehalterung, Igumid G, 16.5 x 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4849994
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     060.10.12
EAN/GTIN:
     5060641256148
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Kanalzubehörtyp = Kabelkettenmontagehalterung
Material = Igumid G
Breite = 15 mm
Höhe = 16.5mm
Maße = 16.5 x 15mm
Serie = 6, e-chain

Alle Ketten in 1 m Länge geliefert. Die Halterungen Serie 15 und 17 werden vollständig mit Kabelbinderfingern geliefert. Dies verringert das Potenzial für Kriechen während des Betriebs. Sie können entfernt werden, wenn nicht erforderlich. Maße A ; B sind Außenabmessungen, C ; D sind Innenabmessungen. E-KettenSystem® - Zipper E-Ketten®. Hochwertige Ketten für Anwendungen wie Führungskabel, Lichtwellenleiter und Schläuche in vielen industriellen Bereichen, wie zum Beispiel Robotik, Bestückung, bewegliche Anlagen usw. Hochwertiges, robustes Material (Igumid G) Leicht, die Länge zu kürzen und zu verlängern Schneller Einbau und Wartung Ruhiger Lauf Verbundener Deckel stellt sicher, dass keine Abschnitte verloren gehen
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Kabelkettenmontagehalterung
Material:
Igumid G
Breite:
15 mm
Höhe:
16.5mm
Maße:
16.5 x 15mm
Serie:
6, e-chain
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, 4849994, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, Igus, 0601012, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
06.10.038.0
ab € 22,02*
Zubehör
Igus
07.10.038.0
ab € 27,03*
Zubehör
Igus
07.10.018.0
ab € 27,19*
Zubehör
Igus
06.10.018.0
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.