Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Steckverbinder Koaxialkontakt, Buchse, Lötanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 2.7mΩ max, Koaxial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-485209
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     485209
EAN/GTIN:
     5056111902066
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktwiderstand max. = 2.7mΩ
Nennstrom = 2A
Länge = 18.7mm

Die genauen Daten der Einsätze hängen vom Mittelkontakt ab. Leistungs-/Koaxkontakte:. Eine Serie von Kontakten für den Einsatz in Steckverbindergehäusen mit gemischter Anordnung einschließlich Leistungs-, Koaxial- und Hochspannungstypen. Leiterplattenbohrungen für Koaxstifte und -buchsen: 4 Bohrungen, Ø 1,3 mm, mit 5,08 mm Rastermaß plus Mittelbohrung, Ø 1,3 mm Einsätze zur Leiterplattenmontage können nicht für Leiterplattensteckverbinder mit rechtwinkligem Anschluss verwendet werden. Die Leiterplattenbohrungen für Leistungskontakte mit 20 A und 40 A haben einen Durchmesser von 2,85 bzw. 3,75 mm. Einrastbare Kontakte werden mit Werkzeug (Best.-Nr. ; 485-221 485-221 ) entfernt. Steckverbinder der Serie 'M' nach DIN41612 können auch mit Gehäusen Serie D mit gemischter Kontaktbelegung benutzt werden 50 Ohm Koaxkontakte (gerade), zum Anschluss von Kabeln der Serie RG178B/U und RG174A/U. Abschirmung mit einer Crimpzange (Best.-Nr. ; 470-099 470-099 ) anschließen und Mittelkontakt anlöten. Kontakte werden mit Werkzeug (Best.-Nr. ; 485-221 485-221 ) entfernt.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktwiderstand max.:
2.7mΩ
Nennstrom:
2A
Länge:
18.7mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 485209, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, RS PRO, FME009S1021731120197, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FCT from Molex
FMP005S103 / 1727040154
ab € 2,51*
Zubehör
RS Pro
829918
ab € 1,19*
Zubehör
RS Pro
3016828
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.