Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Platine
>
Artikel
Vero Technologies Lochrasterplatine, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1.3mm 58 x 42, 148.08 x 114.3 x 1.6mm 1.6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4853892
Hersteller:
Vero
Herst.-Nr.:
01-3936
EAN/GTIN:
4016138170986
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
Abmessungen = 148.08 x 114.3 x 1.6mm
Länge = 148.08mm
Breite = 114.3mm
Materialstärke = 1.6mm
Plattenmaterial = Papier, Kunstharz-beschichtet
Lochdurchmesser = 1.3mm
FR Materialgüte = FR2
Lochform = 58 x 42
Die Farbe des Basis-Verbundwerkstoffs kann zwischen den Chargen von strohfarben bis dunkelbraun variieren; dies hat keinen Einfluss auf die elektrischen und mechanischen Eigenschaften. Matrixplatinen. Diese Matrixplatinen (SRBP) sind im Rastermaß 2,54 mm gelocht und können ein- und doppelseitige Anschlussstifte mit Presssitz aufnehmen. Sie ermöglichen den schnellen Versuchsaufbau von Schaltkreisen.
Weitere Informationen:
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
Abmessungen:
148.08 x 114.3 x 1.6mm
Länge:
148.08mm
Breite:
114.3mm
Materialstärke:
1.6mm
Plattenmaterial:
Papier, Kunstharz-beschichtet
Lochdurchmesser:
1.3mm
FR Materialgüte:
FR2
Lochform:
58 x 42
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Matrix Platinen
Weitere Suchbegriffe:
vero platine
,
eurocard
,
papier platine
,
4853892
,
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
,
Prototyping-Platinen
,
Matrix Platinen
,
Vero Technologies
,
013936
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping
,
Prototyping Boards
,
Matrix Boards
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fortex Ätzresistenter Stift Blau
Fortex
100-034
ab € 3,56*
Zubehör
RS PRO Leiterplatten Schleifblock aus Nichtmetallisches Schleifmittel Grau, 40 x 30 x 19mm
RS Pro
2162706
ab € 3,55*
Zubehör
RS PRO Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Glasfaser, 4mm
RS Pro
514874
ab € 16,19*
Zubehör
RS PRO Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Glasfaser, 4mm
RS Pro
514868
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen