Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nitril Dämmplatte 105°C 6m x 1000mm x 25mm D. 50kg/m³ Flammhemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-485943
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     485943
EAN/GTIN:
     5056070926219
Suchbegriffe:
Dämmplatten
Hartschaumplatten
dämmplatten
Material = Nitril
Betriebstemperatur max. = 105°C
Länge = 6m
Breite = 1000mm
Stärke = 25mm
Dichte = 50kg/m³
Flammhemmend = Ja
Temperaturwechselbeständigkeit = Ja
Wärmeleitfähigkeit = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mK
Farbe = Schwarz

RS Pro
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Betriebstemperatur max.:
105°C
Länge:
6m
Breite:
1000mm
Stärke:
25mm
Dichte:
50kg/m³
Flammhemmend:
Ja
Temperaturwechselbeständigkeit:
Ja
Wärmeleitfähigkeit:
0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mK
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 485943, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Isoliermaterialien, Wärmeisolierung, RS PRO, IVRRIT2510000, Engineering Materials & Industrial Hardware, Insulation Materials, Thermal Insulation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,29*
€ 575,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,80*
€ 574,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,76*
€ 547,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,96*
€ 506,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,74*
€ 467,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2068186
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.