Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 15mm Kugelventil Reduzierte Bohrung, 2-polig aus Messing 15mm 16bar 230psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486293
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     486293
EAN/GTIN:
     5056111902554
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Typ = Reduzierte Bohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Messing
Befestigungstyp = Quetschanschluss
Gewindegröße = 15mm
Pressfitting Größe = 15mm
Gehäusematerial = Messing
Zum Einsatz mit = Gas, Öl, Benzin, Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = PVC-beschichteter Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 230psi
Griff-Farbe = Weißbar

Ein Gefrieren der Flüssigkeit in der Anlage kann das Ventil stark beschädigen. WRAS (UK) KIWA-Swedcert (Schweden) GOST-R (Russland) Sachverständigengutachten (Russland) EAC-konform (Russland) UkrSepro (Ukraine) RoHS-kompatibel. Zulassungen nur für spezifische Konfigurationen. RS Pro Entzinkungsbeständiges manuelles 1/4-Dreh-Kugelventil aus Messing. Die RS Pro Vierteldrehungs-Handkugelventile verfügen über ein Doppeldichtungssystem, das die Betätigung des Ventils in beide Richtungen ermöglicht, was die Installation erleichtert. Manuelle Kugelventile werden verwendet, um Absperrventile zu betätigen, die den Wasserfluss und den Druck steuern. Die manuellen Ventile von RS Pro sind ohne Metall-zu-Metall-bewegliche Teile und eine verchromte Kugel ausgestattet und bieten eine einfache Abschaltfunktion für eine Reihe von Anwendungen wie Trinkwasser, Wasser und Sanitär. Der manuelle Drehhebel kann in beide Richtungen betätigt werden und verfügt über Pfeile zur Anzeige der Position der Kugel und des Medienflusses im Ventil. Geeignet für Hauswasserversorgung, Heizungs- und Klimaanlagen und Druckluftsysteme. Speziell entwickelt, um das Risiko und die Rate der Entzinnung in Bereichen mit hartem Wasser zu reduzieren oder wo die Säure oder Alkalität von Wasser hoch ist. Diese Kugelventile bestehen aus entzinkierungsbeständigem Messing oder DZR-Messing und bieten eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit. Kugelventile können für Luft, Gase, Wasser, Dampf, Chemikalien, petrochemische Produkte usw. verwendet werden. Diese Ventile sind einfach zu verwenden. Sie bewegen den Griff um eine Vierteldrehung, um das Ventil zu öffnen oder zu schließen. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Messingkugelventilen zur Durchflussregelung, die verschiedene Drücke und hohe Temperaturen bewältigen können. Erhältlich in verschiedenen Größen und Arten von Griffen: ; 486-293 486-293 - Reduzierte Bohrung aus Messing, 2-polig, Kugelventil mit Hebelgriff, 15 mm ; 486-299 486-299 - Reduzierte Bohrung aus Messing, 2-polig, T-Griff-Kugelventil, 15 mm ; 486-306 486-306 - 2-poliges Messing-Hochdruck-Kugelventil mit Hebelgriff, 22 mm ; 486-378 486-378 - Messinghandbuch, 2-polig, T-Griff-Kugelventil, 22 mm ; 486-344 486-344 - 2-poliges Messing-Hochdruck-Kugelventil mit Hebelgriff, 28 mm ; 486-300 486-300 - 2-poliges Messing-Hochdruck-Kugelventil mit T-Griff, 28 mm. Eigenschaften und Vorteile:. Verchromte Messingkugel für längere Lebensdauer Anschlussart mit Klemmringverschraubung Griff zeigt deutlich die Kugelposition Anschläge am Gehäuse zur Verringerung der Spindelbelastungen Zweifaches Abdichtungssystem ermöglicht die Betätigung des Ventils in beide Richtungen Kein Metall-Metall-Kontakt beweglicher Teile Keine Wartung jemals erforderlich ISO 6509-Entkichtungswiderstand-Labortest Betriebstemperatur: –20 °C (–4 °F)/+120 °C (+250 °F) Betriebsdruck: 16 bar (230 psi). Typische Anwendungen. Manuelle Kugelventile mit Vierteldrehung sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen. Sie verfügen über einen manuellen Handhebel und können aus Messing, Edelstahl und Kunststoff bestehen. Kugelventile sind beliebt, da sie zuverlässig und Durable sind und über lange Zeiträume sicher schließen, sodass sie für Absperrungs- und Steueranwendungen geeignet sind. Anwendungsbereiche: Heizungsanlagen Wasseraufbereitung Flüssigkeitsdurchflusssteuerung. Häufig gestellte Fragen. Wie funktioniert ein manuelles Kugelventil? Ein Kugelventil ist eine Art Absperrventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen durch seine Drehkugel steuert. Das Ventil ist geöffnet, wenn das Loch der Kugel mit dem Durchfluss in Übereinstimmung steht, und geschlossen, wenn die Kugel durch den Ventilgriff um eine Vierteldrehung (90 Grad) gedreht wird. Was ist der Unterschied zwischen Kugelventilen mit voller Bohrung und reduzierter Bohrung? Ein Kugelventil mit voller Bohrung (auch als Vollanschluss bezeichnet) hat eine übergroße Kugel, sodass das Loch in der Kugel die gleiche Größe wie die Rohrleitung hat, was zu einem Reibungsverlust der Liebhaber führt. Mit anderen Worten: Der Bohrungsdurchmesser hat den gleichen Innendurchmesser wie das Rohr. Ein Ventil mit reduzierter Bohrung hat einen kleineren Bohrungsdurchmesser als der Innendurchmesser der Rohrleitungen, auf denen es sich befindet.
Weitere Informationen:
Typ:
Reduzierte Bohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Messing
Befestigungstyp:
Quetschanschluss
Gewindegröße:
15mm
Pressfitting Größe:
15mm
Gehäusematerial:
Messing
Zum Einsatz mit:
Gas, Öl, Benzin, Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
PVC-beschichteter Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi:
230psi
Griff-Farbe:
Weißbar
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn messing, gaskugelhahn, 486293, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, S28D15, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.