Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Akkupack Ladegerät für 4 → 10 NiCd/NiMH Akkus -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4864117
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2015000046
EAN/GTIN:
     7057070046837
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen = 4 → 10
Steckertyp = EU
Eingangsspannung = 230V ac
Max. Ausgangsleistung = 45W
Abmessungen = 100 x 51 x 63mm

Schnellladegerät Serie 2015. Schnellladegeräte mit Netzteilabschaltung, für Ni/Cd- und NiMH-Akkupacks. Automatische Erkennung des abgeschlossenen Ladevorgangs. Geschützt gegen Überströme und Verpolung. Jack-Ausgangssteckverbinder 2,5 x 5,5 (externe Erde).
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen:
4 → 10
Steckertyp:
EU
Eingangsspannung:
230V ac
Max. Ausgangsleistung:
45W
Abmessungen:
100 x 51 x 63mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, charger nicd mascot, charger nicd, 4864117, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 2015000046, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.