Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Gummischlauch
>
Artikel
RS PRO Schlauch, Ø 25.5mm 36mm Gelb EPDM, SBR Übertragung 20 bar für Luft, Wasser x 25m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-486609
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
486609
EAN/GTIN:
5056111902875
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch 10mmx25m
gummischlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 25.5mm
Außendurchmesser = 36mm
Material = EPDM, SBR
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Einsatzbereiche = Luft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur = -30°C
Maximale Betriebstemperatur = +90°C
Farbe = Gelb
Länge = 25m
Innenmaterial = Naturkautschuk, SBRmm
RS PRO V20
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
25.5mm
Außendurchmesser:
36mm
Material:
EPDM, SBR
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Einsatzbereiche:
Luft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur:
-30°C
Maximale Betriebstemperatur:
+90°C
Farbe:
Gelb
Länge:
25m
Innenmaterial:
Naturkautschuk, SBRmm
... >
Rohrleitungen & Rohrverbinder
>
Schläuche und Verschraubungen
>
Schläuche und flexible Rohre
Weitere Suchbegriffe:
486609
,
Rohrleitungen & Rohrverbinder
,
Schläuche und Verschraubungen
,
Schläuche und flexible Rohre
,
RS PRO
,
211802525
,
Plumbing & Pipeline
,
Hose Pipe & Fittings
,
Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loctite 577 Baudichtstoff 50 ml Gelb
Henkel
577
ab € 17,44*
Zubehör
HI-GRIP Edelstahl Schlauchschelle A2 304 Schneckengewinde, mit Sechskantschraube, Ø 22 → 30mm x 13mm
JCS Hi-Torque
HGS30BP
ab € 12,93*
Zubehör
HI-GRIP Stahl Schlauchschelle Schneckengewinde, mit Sechskantschraube, Ø 22 → 30mm x 13mm
JCS Hi-Torque
HGZ30BP
ab € 5,78*
Zubehör
HI-TORQUE Edelstahl Schlauchschelle A2 304 Schneckengewinde, mit Sechskantschraube, Ø 20 → 35mm x 16mm
JCS Hi-Torque
HTM35P
ab € 29,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen