Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 9.5mm 17.5mm Schwarz Chloropren, NBR Übertragung 20 bar für Kraftstoff & Öl x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486675
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     486675
EAN/GTIN:
     5056111902974
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 9.5mm
Außendurchmesser = 17.5mm
Material = Chloropren, NBR
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Einsatzbereiche = Kraftstoff & Öl
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +100°C
Farbe = Schwarz
Länge = 25m
Innenmaterial = NBR

CR = Polychloropren (außen) NBR = Nitril-Butyl-Kautschuk (innen). Ölschlauch 3006. Schwarzer, flexibler Druckschlauch aus antistatischer Verbindung für Öl und ölbasierte Medien. Für Diesel, Paraffin, Fett usw. geeignet. Extrem verschleiß-, wetter- und ozonbeständig. Äußere CR-Gummibeschichtung ist selbstverlöschend. Installation normalerweise mit Schlauchklemmen, aber Schraubarmaturen können ebenfalls verwendet werden. Ölschlauch Ester-verstärkt Antistatisch Selbstverlöschende äußere Beschichtung aus CR-Gummi Außen und innen schwarz Antistatisch
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
9.5mm
Außendurchmesser:
17.5mm
Material:
Chloropren, NBR
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Einsatzbereiche:
Kraftstoff & Öl
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+100°C
Farbe:
Schwarz
Länge:
25m
Innenmaterial:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Druckschlauch, Temperierschlauch, Gummischlauch, druckschlauch 20bar, chloropren tüllen, druckschlauch 25m, 486675, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, 300601025, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,69*
€ 72,82*
Frei Haus
ab € 139,30*
€ 168,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
795360
ab € 9,22*
Zubehör
RS Pro
795483
ab € 14,88*
Zubehör
RS Pro
795540
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.