Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PXL, S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 15A 400V, Abschaltvermögen 10 kA xPole DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486794
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236058 PXL-C15/1
EAN/GTIN:
     4015082360580
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 15A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
DC-Nennspannung = 48V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xPole
Serie = PXL, S200
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 80mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 60mm

IEC / EN 60898. Serie PXL, C-Charakteristik, 1-polig. Leitungsschutzschalter mit hoher Selektivität zur Vorsicherung durch geringe Durchlassenergien Verschieungskompatibel Mit Doppel-Komfortklemme Lift/Maul ober und unten Freie Wahl der Verschienungsanordnung oben und unten Finger- / Handrückensicher Schnellbefestigung mit 3 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
15A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
DC-Nennspannung:
48V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xPole
Serie:
PXL, S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
80mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
60mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol, 486794, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 236058PXLC151
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 17,63*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,61*
€ 19,33*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,85*
€ 29,27*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,70*
€ 41,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.