Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschraube
>
Bügelmessschraube
>
Artikel
Mitutoyo Digital Mikrometer Außen-Messschraube metrisch, zöllig, 0mm bis 25mm / ±0,00005 in
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-4868226
Hersteller:
Mitutoyo
Herst.-Nr.:
293-334
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
mitutoyo digitale bügelmessschraube...
bügel-messschraube digital
Genauigkeit = ±0,00005 in
Auflösung = 0,00005 in
Metrisch oder zöllig = Beide
Mikrometer Typ = Extern
SPC Datenausgang = Ja
Datenbearbeitung = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Set Inhalt = Batterie, Tasche, Benutzerhandbuch
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Messbereich max. = 25mm
Messbereich min. = 0mm
Batterien, Bedienerhandbuch und Koffer. Extern. Mechanische Merkmale (SPC und Basismodell). Messflächen mit Karbidspitze Spindelverriegelungsklemme Zwangssperre/Reibung Zwinge für konstante Messkraft Automatische Abschaltung nach 2 Stunden Ursprungseinstellungen Auflösung: 0,001 mm/0,00005 Zoll SPC-Datenausgang erhältlich Inkrementale oder absolute Messung Schaltbar (metrisch/zöllig)
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,00005 in
Auflösung:
0,00005 in
Metrisch oder zöllig:
Beide
Mikrometer Typ:
Extern
SPC Datenausgang:
Ja
Datenbearbeitung:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Set Inhalt:
Batterie, Tasche, Benutzerhandbuch
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Messbereich max.:
25mm
Messbereich min.:
0mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Mechanische Messgeräte
>
Mikrometer
Weitere Suchbegriffe:
bügel - messschraube
,
4868226
,
Mess- und Prüftechnik
,
Mechanische Messgeräte
,
Mikrometer
,
Mitutoyo
,
293334
,
Test & Measurement
,
Engineering Test & Measurement
,
Micrometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,26*
€ 357,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo Kabel für Kühlmittelgeschütztes Mikrometer
Mitutoyo
05CZA662
ab € 75,49*
Zubehör
RS PRO LR44, Alkali Knopfzelle Ø 11.6mm 1,5V / 158mAh
RS Pro
7757233
ab € 3,53*
Zubehör
RS PRO SR44, Silberoxid Knopfzelle Ø 11.6mm 1,55V / 165mAh
RS Pro
593423
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen