Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Igus 10, B15i, e-chain Kabelkanal Zubehör, Typ Kabelkettenmontagehalterung, Polymer, 36 x 23mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4868787
Hersteller:
Igus
Herst.-Nr.:
1025.12PZ
EAN/GTIN:
5060641252935
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanalzubehörtyp = Kabelkettenmontagehalterung
Material = Polymer
Breite = 23 mm
Höhe = 36mm
Maße = 36 x 23mm
Serie = 10, B15i, e-chain
E-Ketten® – E2. Ketten für verschiedene Anwendungen. Große Stifte für lange Lebensdauer. Glatte Innenseite für lange Kabellebensdauer. Schmutzabweisendes Äußeres (nur vollständig ummantelte Rohre). Konischer Einführungspunkt für einfache Montage. Ketten werden in Längen von 1 m geliefert
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Kabelkettenmontagehalterung
Material:
Polymer
Breite:
23 mm
Höhe:
36mm
Maße:
36 x 23mm
Serie:
10, B15i, e-chain
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelkanalzubehör
Weitere Suchbegriffe:
igus kabelkanal
,
installationskanal
,
kabelkanal 1m
,
4868787
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
Kabelkanalzubehör
,
Igus
,
102512PZ
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Trunking Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus 10, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 36 mm x 23mm Igumid G, Länge 1m, Seitenwand Flexibel
Igus
10.025.075.0
ab € 26,22*
Zubehör
Igus 10, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 36 mm x 23mm Igumid G, Länge 1m, Seitenwand Flexibel
Igus
10.025.048.0
ab € 25,79*
Zubehör
Igus 10, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 36 mm x 23mm Igumid G, Länge 1m, Seitenwand Flexibel
Igus
10.025.028.0
ab € 25,96*
Zubehör
Igus B15i, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 36 mm x 23mm Igumid G, Länge 1m, Seitenwand Flexibel
Igus
b15i.025.038
ab € 27,68*
Zubehör
igus E-Kette® E2 mini Serie 10 10.025.038.0 Energieführungskette für kleinste Biegeradien
Igus
10.025.038.0
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen