Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Kunststoff Leiterkartenhalter für M2,5 Schrauben


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-487583
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     60807-211
EAN/GTIN:
     5059040276949
Suchbegriffe:
487583
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Leiterplatten Abstandshalter, Bolze...
Leiterplatten Montageblock
Material = Kunststoff
Für Schraubengröße = M2,5

Leiterkartenhalter. Zur Befestigung der Leiterkarte an der Frontplatte Benötigte Anzahl bei 3 HE, 2-Stück Benötigte Anzahl bei 6 HE, 4-Stück
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Für Schraubengröße:
M2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,68*
€ 37,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,22*
€ 37,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,29*
€ 33,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,62*
€ 31,68
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 25,96*
€ 30,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,46*
€ 30,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,92*
€ 24,89
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.