Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol MRA0207 Metallschicht Widerstand 590Ω ±0.1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol MRA0207 Metallschicht Widerstand 590Ω ±0.1% / 0.25W
Artikel-Nr.:
     108EL-4875836
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA0207590RBTA015
EAN/GTIN:
     5059041880756
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 590Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = MRA0207
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

51.1Ω to 750Ω, Axial. Die Präzisions-Metallschichtwiderstände Arcol MRA bieten einen sehr niedrigen Temperaturkoeffizienten von ±5 ppm/°C Die Widerstandswerte reichen von R1 bis 10 M, und die Präzisionstoleranz beträgt lediglich ±0,05 % Die maximalen Betriebsspannungen variieren von 200 V bis 500 V Die Serie MRA bietet nun eine maximale Verlustleistung von 2 W
Weitere Informationen:
Widerstand:
590Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
MRA0207
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 4875836, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, MRA0207590RBTA015, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.