Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol MRA0207 Metallschicht Widerstand 665Ω ±0.1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4875892
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA0207665RBTA015
EAN/GTIN:
     5059041304016
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 665Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = MRA0207
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

51.1Ω to 750Ω, Axial. Die Präzisions-Metallschichtwiderstände Arcol MRA bieten einen sehr niedrigen Temperaturkoeffizienten von ±5 ppm/°C Die Widerstandswerte reichen von R1 bis 10 M, und die Präzisionstoleranz beträgt lediglich ±0,05 % Die maximalen Betriebsspannungen variieren von 200 V bis 500 V Die Serie MRA bietet nun eine maximale Verlustleistung von 2 W
Weitere Informationen:
Widerstand:
665Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
MRA0207
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 4875892, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, MRA0207665RBTA015, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.