| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-487656 Herst.-Nr.: 24576-071 EAN/GTIN: 5059040275287 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Tragegriff Zur Verwendung mit = 19-Inch Desktop Enclosure Material = Aluminium, Zink
1 Griffstange, 2 Griffseitenteile, 2 Sicherheitseinlagen, Befestigungsmaterial. propacPRO Aufstelltragegriffe. Mit gepulverter Griffstange In 30°-Schritten rastbar Traglast 20 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Tragegriff | Zur Verwendung mit: | 19-Inch Desktop Enclosure | Material: | Aluminium, Zink |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 487656, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, nVent SCHROFF, 24576071, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |