Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol MRA0207 Metallschicht Widerstand 23.2kΩ ±0.1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4877545
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA020723K2BTA015
EAN/GTIN:
     5059041294409
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 23.2kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = MRA0207
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

MRA0207 Serie. 17,8kΩ bis 1MΩ. 0·25W ±0·1% ±15ppm/°C, Axial
Weitere Informationen:
Widerstand:
23.2kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
MRA0207
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 4877545, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, MRA020723K2BTA015, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.