Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol MRA0207 Metallschicht Widerstand 75kΩ ±0.1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4878087
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA020775KBTA015
EAN/GTIN:
     5059041297486
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 75kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = MRA0207
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

MRA0207 Serie. 17,8kΩ bis 1MΩ. 0·25W ±0·1% ±15ppm/°C, Axial
Weitere Informationen:
Widerstand:
75kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
MRA0207
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 4878087, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, MRA020775KBTA015, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1742997
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.