Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal EF LED Schalttafel-Anzeigelampe 400V, Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal EF LED Schalttafel-Anzeigelampe 400V, Schraubklemmen
Artikel-Nr.:
     108EL-4879737
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     118 1183
EAN/GTIN:
     5059040271371
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 400V
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Schraubklemmen
Montage Typ = Schraubmontage
Schutzart = IP20
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 5 A, 8 A
Länge = 46mm
Serie = EF
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400V
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Schraubklemmen
Montage Typ:
Schraubmontage
Schutzart:
IP20
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
5 A, 8 A
Länge:
46mm
Serie:
EF
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen, 4879737, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Schmersal, 1181183, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.