| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-488003 Herst.-Nr.: EVT001 EAN/GTIN: 5059040092044 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Mantelfarbe = Orange Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = offenes Ende Betriebsspannung = 250 V (AC); 300 V (DC) Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K AWG = 22 AWG
M12 Kabelbox, 4-adrig. Zum Anschluss von Sensoren mit M12-Steckverbindung4-polig, 5 oder 10 m langSiliziumfreiVergoldete Kontakte Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Mantelfarbe: | Orange | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Betriebsspannung: | 250 V (AC); 300 V (DC) | Schutzart: | IP65, IP67, IP68, IP69K | AWG: | 22 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, ifm sensorkabel 5m, as-i kabel, as-i leitung ifm, 488003, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ifm electronic, EVT001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,29* | € 20,12* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,04* | € 20,40* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,17* | € 23,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,23* | € 23,58* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,54* | € 24,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|