Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig Buchse / offenes Ende, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-488019
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC003
EAN/GTIN:
     5060641242141
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aderzahl = 4
Mantelmaterial = PURm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Betriebsspannung = 250 V (AC); 300 V (DC)
Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K
Außendurchmesser = 4.9mm

Serie EVC - Kabeldose, M12. Für Sensoren mit M12-Steckeranschluss: ; 487-965 487-965 , ; 488-015 488-015 , ; 488-019 488-019 , ; 739-6711 739-6711 PUR-Kabel siliziumfrei halogenfrei vergoldete Kontakte geeignet für Schleppketten. Serie EVC – M8-Kabelkasten. Für Sensoren mit M8-Steckeranschluss: ; 7396698 7396698 , ; 7396709 7396709 , ; 7396702 7396702 , ; 7396692 7396692 , ; 7396705 7396705 , ; 7396718 7396718. PUR-Kabel siliziumfrei halogenfrei vergoldete Kontakte geeignet zum Ziehen
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Mantelmaterial:
PURm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Betriebsspannung:
250 V (AC); 300 V (DC)
Schutzart:
IP65, IP67, IP68, IP69K
Außendurchmesser:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, ifm sensorkabel 10m, as-i kabel, as-i leitung ifm, 488019, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ifm electronic, EVC003, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 5,99*
ab € 15,54*
€ 21,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,40*
€ 22,16*
€ 5,46*
ab € 18,87*
€ 25,71*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,94*
€ 25,78*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,82*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,15*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,97*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.