Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Serie W, Lineare Führungsschiene, Aluminium eloxiert 74mm x 1000mm 4800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4885265
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     WS-10-80-1000
EAN/GTIN:
     5059041318143
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene
Schienenbreite = 74mm
Schienenlänge = 1000mm
Serie = W
Material = Aluminium hart eloxiert, Edelstahl
Statische Traglast = 4800N

DryLin W-Blöcke, Trägerplatten und Schienen - Igus Linearführung. DryLin W ist ein kostengünstiges, modulares, lineares Igus-Führungssystem, das den Konstrukteuren große Flexibilität bietet. Wählen Sie aus einfachen Schienen, Doppelschienen, unterschiedlichen Durchmessern, verschiedenen Schlittenplattenlängen aus. Es sind viele Kombinationen möglich. DryLin W ist ein geräuscharmes System, das sich durch geringen Verschleiß und geringe Reibung auszeichnet, wartungsfrei sowie staub- und schmutzbeständig ist. Eigenschaften und Vorteile. Buchsen aus Iglidur® J. Gehärtete und eloxierte Aluminiumschienen. Blöcke aus Zinkdruckguss. Geschwindigkeit bis zu 15 m/s. Korrosionsfrei und chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Schienenbreite:
74mm
Schienenlänge:
1000mm
Serie:
W
Material:
Aluminium hart eloxiert, Edelstahl
Statische Traglast:
4800N
Weitere Suchbegriffe: 4885265, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsschiene, Igus, WS10801000, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
WW-10-40-10
ab € 31,6733*
Zubehör
Igus
WW-10-40-15
ab € 35,44*
Zubehör
Igus
WJUM-01-10
ab € 3,66*
Zubehör
Igus
WW-10-80-15
ab € 38,2518*
Zubehör
Igus
WW-10-80-20
ab € 42,0804*
Zubehör
Igus
WJUME-01-10
ab € 15,39*
Zubehör
Igus
WJRM-01-10
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.