Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Linearschlitten, 85mm x 85mm, Hub 100mm, 2800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus Linearschlitten, 85mm x 85mm, Hub 100mm, 2800N
Artikel-Nr.:
     108EL-4886000
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     SHT-12-AWM-100mm
EAN/GTIN:
     5059041315289
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
kunststoff-gleitlager igus
kunststoff gleitlager
Hublänge = 100mm
Gesamtlänge = 245mm
Statische Traglast = 2800N
Schlitten-Länge = 85mm
Koordinationstisch-Typ = Koordinationstisch
Schlitten-Breite = 85mm

DryLin® SHT Basic. Ausgestattet mit wartungsfreien DryLin R-Lagern kann dieser Linear-Rolltisch Lasten von bis zu 2000 N bewegen und statische Lasten von 2800 N aufnehmen. Das DryLin-Modul ist für Positionier- und Führungssysteme konzipiert und eignet sich insbesondere für den Einsatz in schmutzigen und staubigen Umgebungen. Universelles Linearsystem Wartungsfreie trapezförmige Leitspindelmutter Iglidur W300 Äußerst hohe Belastbarkeit Maximale Schlittengeschwindigkeit: 1 m/min Leichtbauweise aus Polymer und eloxiertem Aluminium
Weitere Informationen:
Hublänge:
100mm
Gesamtlänge:
245mm
Statische Traglast:
2800N
Schlitten-Länge:
85mm
Koordinationstisch-Typ:
Koordinationstisch
Schlitten-Breite:
85mm
Weitere Suchbegriffe: 4886000, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Positioniertische, Igus, SHT12AWM100mm, Bearings & Seals, Linear Motion, Positioning Tables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,67*
€ 442,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,22*
€ 440,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,06*
€ 398,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.