| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-489355 Herst.-Nr.: 489355 EAN/GTIN: 5056111903704 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = DVI-I Gewandelt zu Gender = Male Gewandelt zu Typ = VGA Typ = Adapter Ende 1 = Female DVI-I (1) Ende 2 = VGA Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Kontaktmaterial = Vernickelt Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Schwarz
DVI-Kabel und -Adapter. DVI-Kabel. DVI-D (Digital) unterstützt reine digitale Übertragung (TMDS) DVI-I (Integrated, Analog/Digital) unterstützt sowohl analoge als auch digitale (TMDS) Übertragungen. DVI-VGA/DFP-Kabel. Rückwärtskompatibel zu vorhandenen Displays DVI-A (Analog) auf VGA für analoge Monitore/Grafikkarten DVI-D (Digital) auf DFP für digitale FPDs/Grafikkarten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | DVI-I | Gewandelt zu Gender: | Male | Gewandelt zu Typ: | VGA | Typ: | Adapter | Ende 1: | Female DVI-I (1) | Ende 2: | VGA | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter vga, 489355, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, MGDVI0000001259, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |