Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 32A 690V ac, Serie Eaton Bussman 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 32A 690V ac, Serie Eaton Bussman 1P-polig
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 32A 690V ac, Serie Eaton Bussman 1P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-4894578
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CHM1DU
EAN/GTIN:
     5059039081943
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 32a 1 pol
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Strom = 32A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Gehäusematerial = PET
Serie = Eaton Bussmanmm

Eaton Sicherungshalter – Schienenmontage. Diese Serie von Sicherungshaltern wird auch als fingersichere Sicherungshalter bezeichnet, die ursprünglich für den Einsatz mit Class CC-, Zusatz- und PV-Sicherungen entwickelt wurden. Diese Art von Sicherungshaltern findet sich hauptsächlich in industriellen und kommerziellen Umgebungen. Die Sicherungshalter für die Schienenmontage enthalten Sicherungen, die in Sätze mit Metallkontakten eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile:. • Zubehör für diese Arten von Sicherungen erweitert ihre Anwendung • Die Sicherungshalter der Serie CH sind Industriestandard zum Schutz von Versorgungs- und Industrieanlagen • Schutzart IP20 - mit Schutzart IP20 bedeutet, dass der Sicherungshalter einen Schutz vor eindringenden Gegenständen bis zu 12 mm hat - wie z. B. den Finger einer Person und keinen Schutz gegen Flüssigkeiten) • Entwickelt zum Schutz von Anwendungen vor potenziell katastrophalen Auswirkungen von niedrigen Kurzschlüssen und Überspannungen • Kompatibel mit Standard- und Motorsicherungen • UL-anerkannte Midget- und IEC-Halter, die über eine werksseitige Montage verfügen, sind als neutrale Poloption erhältlich • Nimmt Sicherheitsetiketten aus Draht auf • Mehrfache Polkonfigurationen • Kontiert aus selbstverlöschendem Polyestermaterial gemäß UL 94-V0, wodurch die Sicherungshalter der Serie CH Durable und vielseitig einsetzbar sind. Wofür werden Sicherungshalter verwendet?. Eine der Hauptfunktionen eines Sicherungshalters für die Schienenmontage besteht darin, Stromkreisschutz zu bieten, sondern auch Schutz sowohl für den Benutzer als auch für das Gerät im Falle einer Stromkreisüberlastung in einer beliebigen Anwendung zu bieten.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Strom:
32A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Gehäusematerial:
PET
Serie:
Eaton Bussmanmm
Weitere Suchbegriffe: 4894578, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, CHM1DU, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,46*
ab € 3,6625*
€ 4,9725*
12
Frei Haus
ab € 3,80167*
€ 5,14167*
8 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 5,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,57*
€ 5,43*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
C10NL
ab € 0,989*
Zubehör
Eaton
C10M1
ab € 0,839*
Zubehör
Eaton
C10M4
ab € 0,819*
Zubehör
Eaton
C10M6
ab € 0,829*
Zubehör
Eaton
C10M8
ab € 0,829*
Zubehör
Eaton
C10G10
ab € 0,629*
Zubehör
Eaton
C10G1
ab € 0,759*
Zubehör
Eaton
C10M25
ab € 0,829*
Zubehör
Eaton
C10G32
ab € 0,639*
Zubehör
Eaton
C10G4
ab € 0,639*
Zubehör
Eaton
C10G6
ab € 0,60*
Zubehör
Eaton
C10G8
ab € 0,629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.