Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Sonos LED Dauer-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 17 → 60 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon Sonos LED Dauer-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 17 → 60 Vdc
Klaxon Sonos LED Dauer-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 17 → 60 Vdc
Klaxon Sonos LED Dauer-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 17 → 60 Vdc
Artikel-Nr.:
     108EL-4895054
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSC-0027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Sirene mit Blinklicht
Versorgungsspannung = 17 → 60 Vdc
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Wandmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blitz, Dauer
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 106dB
Serie = Sonos
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Rot
Anzahl der Töne = 32
Temperatur min. = -25°C

Signalgeber von KlaxonDie LED-Signalleuchte der Serie Klaxon Sonos ist eine Gleichstromsignalisierung für Mehrzweckgeräte mit einer orangefarbenen Linse und einer hohen Schallleistung von 106 dB. Er verfügt über einen separaten Anschluss für Signalgeber und Signalleuchte. Diese universelle elektronische Wechselstrom-Signalgeber-Signalleuchte ist ideal für industrielle Anwendungen.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 17 V dc und 60 V dc 32 verschiedene Töne LED-Leuchte mit geringer Stromaufnahme Einfache ″First Fix″-Installation Roter tiefer Sockel Signalgeber und Leuchte können separat gesteuert werden Auswählbare Dauer oder Impulsen (konstant und blinkend) Ton und Lautstärke können voreingestellt oder auf Basis von -20 dB eingestellt werden Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C.ZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
17 → 60 Vdc
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
106dB
Serie:
Sonos
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Rot
Anzahl der Töne:
32
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: sirene mit blinklicht, 4895054, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Klaxon, PSC0027, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 33,18*
€ 48,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,88*
€ 91,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.