Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malico Kühlkörper für Clip, 40mm x 40mm x 25mm, Clipmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4896142
Hersteller:
     Malico
Herst.-Nr.:
     MBH40002-25P/2.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
malico kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Clip
Länge = 40mm
Breite = 40mm
Höhe = 25mm
Abmessungen = 40 x 40 x 25mm
Montage = Clip
Farbe = Schwarz

BGA Chipset Kühlkörper. Leistungsstarke Präzisions-Kühlkörper mit Klammerbefestigung für BGA Chipsets. Aus AL6063, 201 W/m K Wärmeleitfähigkeit In Lamellen - und Stiftausführung lieferbar. Diese bieten dem Volumen eine große Fläche und eine ausgezeichnete Wärmeleistung. Befestigung durch Kunststoffklammer Hervorragende Leistung bei natürlicher Konvektion und niedrigem bis mittlerem Luftdurchsatz bei geringem Druckabfall.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Clip
Länge:
40mm
Breite:
40mm
Höhe:
25mm
Abmessungen:
40 x 40 x 25mm
Montage:
Clip
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 4896142, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Malico, MBH4000225P26, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Malico
CL-Y-40X40
ab € 3,31*
Zubehör
Malico
CL-BU-40X40
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.