Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PXF-A RCCB, 3P+N-polig, 25A, 500mA Typ A PXF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-490181
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236775 PXF-25/4/05-A
EAN/GTIN:
     4015082367756
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = RCCB
Strom = 25A
Polzahl = 3P+N
Reihe = PXF
Auslöseempfindlichkeit = 500mA
Auslösecharakteristik = Typ A
Serie = PXF-A
Anschlusskontakttyp = SchnellverbindungV

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) von Eaton - Serie PXF-A. Wir stellen vor: Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Serie PXF-A von Eaton, eine professionelle und hochwertige Serie von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen. Diese RCD/FI bieten umfassenden Schutz vor elektrischen Stromkreisen und wurden entwickelt, um Benutzer durch die automatische Abschaltung der Stromversorgung bei einem Fehler vor einem tödlichen elektrischen Schlag zu schützen. Diese Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen werden häufig in Anwendungen installiert, in denen freiliegende Drähte vorhanden sind, die anfällig für Überhitzung oder Erdschlüsse sind und einen vollständigen RCD/FI-Schutz bieten. Typ A wurde für Systeme mit wechselnden und pulsierenden Gleichströmen entwickelt. FI-Schutzschalter vom Typ A funktionieren auch bei einem glatten direkten Reststromfluss von bis zu 6 mA korrekt. Eigenschaften und Vorteile:. Fehlstrom-Schutzschalter, bedingt stromfest bis zu 250 A für zusätzlichen Schutz Impulsstromempfindlich, Typ A Kontur und Sammelschiene kompatibel mit anderen Geräten der P-Serie Doppelklemme mit Hebe-/Backe Top und Bottich Terminal freie Auswahl der Schienenanordnung Top und Bottom-Ausführung Kostenloser Terminal trotz Sammelschienenmontage Schützt vor speziellen, nicht geglätteten Formen von DC-Fehlerströmen Anzeige der realen Kontaktposition Auslöste Zustandsanzeige durch Signalkontakt Nachrüst-Hilfsschalter Normen: IEC/EN 61008 und Zulassungen sind DIN VDE 0664 Teil 10. Welche Art von RCD/FI benötige ich?. Ein RCD ist ein Schutz- und potenziell lebensrettendes Gerät, das elektrische Anlagen vor störenden Stößen, Kurzschlüssen und Überlastungen schützt und gleichzeitig vor elektrischen Schlägen und Stromschlägen bei blanker oder fehlerhafter Verdrahtung oder Erdschluss schützt. Das Gerät unterbricht die Stromversorgung automatisch, wenn ein Fehler erkannt wird. Feste RCDs werden üblicherweise in einem Sicherungskasten installiert und können mehrere Stromkreise schützen. RCDS in einer Verbrauchereinheit sind meist passiv, sodass Haushaltsgeräte den normalen Betrieb wiederherstellen können, wenn die Stromversorgung zurückgesetzt wird. Socket-Steckdosen-RCD s bieten individuellen Schutz für die Person, die mit dem Gerät in Kontakt ist, und sind somit ein integriertes Werkzeug für Elektriker. Sie können anstelle einer normalen Steckdose verwendet werden. Steckdosen-Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen sind entweder aktiv oder passiv. Sie sind rastend im Betrieb und daher nicht ideal für Elektrowerkzeuge, die bei der Wiederherstellung des Stromkreises keinen Neustart benötigen. Tragbare RCD/FI-Stecker bieten außerdem nur individuellen Schutz für die Person, die mit dem Gerät in Berührung kommt. Sie werden an eine beliebige Standardbuchse angeschlossen, und das Gerät wird dann an den RCD/FI-Schalter angeschlossen. Tragbare RCDs sind meist aktiv und lösen sich, wenn eine Anomalie erkannt wird. Ideal geeignet für den Einsatz mit externen Elektrowerkzeugen, die gefährlich werden können, wenn sie plötzlich reaktiviert werden.
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
RCCB
Strom:
25A
Polzahl:
3P+N
Reihe:
PXF
Auslöseempfindlichkeit:
500mA
Auslösecharakteristik:
Typ A
Serie:
PXF-A
Anschlusskontakttyp:
SchnellverbindungV
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter typ a, schutzschalter, 490181, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Eaton, 236775PXF25405A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCCBs
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,15*
€ 47,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,19*
€ 48,36*
33 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 51,59*
€ 66,13*
€ 5,00*
ab € 55,71*
€ 70,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,15*
€ 75,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.