Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST EL Buchsengehäuse, 2-reihig, Nylon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST EL Buchsengehäuse, 2-reihig, Nylon
Artikel-Nr.:
     108EL-4906328
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     ELR-04NV
EAN/GTIN:
     5059041961431
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
buchsengehäuse 4-polig
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Female
Serie = EL
Länge = 10.3mm
Tiefe = 24.6mm
Gehäusematerial = Nylon
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Female
Serie:
EL
Länge:
10.3mm
Tiefe:
24.6mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, jst buchsengehäuse, 4906328, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, ELR04NV, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
LLF-01T-P1.3E
ab € 2,59*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
ELP-04NV
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.