Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
JST EL Steckverbindergehäuse Stecker, 12-polig / 3-reihig für Trennbarer freiverdrahteter Crimpsteckverbinder 4,5 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4906441
Hersteller:
Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
ELP-12V
EAN/GTIN:
5059041157247
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
jst steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 3
Gender = Stecker
Serie = EL
Länge = 19.3mm
Gehäusematerial = Nylon
Konform mit UL, CSA, TÜV Gesetz für elektrische Geräte und Materialsicherheit (räumlicher / Kriechabstand für Isoliermaterial). JST EL-Steckverbindergehäuse. Die EL Serie von Steckverbindergehäusen von JST haben ein Rastermaß von 4,5 mm. Die Kontakte lassen sich leicht einsetzen und in die Steckverbindergehäuse montieren und aufgrund der weiten Gehäuseoberfläche kann eine sichere und problemlose Verbindung beim Stecken beibehalten werden kann, selbst wenn eine mechanische Verzerrung auftritt. Eigenschaften und Vorteile. • Rastermaß 4,5mm • 2 bis 15 Stromkreise • Natürliche Farbe • Kabel-Kabel-Konfigurationen und -Armaturen • Verriegelungslanzen sorgen dafür, dass der Kontakt richtig eingesetzt und verriegelt wird • Äußerst langlebig aufgrund des Schlitzes in der Gehäuseverriegelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
3
Gender:
Stecker
Serie:
EL
Länge:
19.3mm
Gehäusematerial:
Nylon
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Steckergehäuse und Stecker
Weitere Suchbegriffe:
steckergehäuse
,
steckergehäuse 12 pol
,
4906441
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Steckergehäuse und Stecker
,
JST
,
ELP12V
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JST EL Buchsengehäuse, 12-polig, 3-reihig, gerade, Kabelmontage, Nylon
Japan Solderless Terminals
ELR-12V
ab € 4,29*
Zubehör
JST EL Buchsenkontakte verzinnt
Japan Solderless Terminals
LLF-01T-P1.3E
ab € 2,56*
Zubehör
JST EL Crimp-Anschlussklemme für EL Connector Housing, Buchse, 0.5mm² / 1.25mm², Zinn Crimpanschluss
Japan Solderless Terminals
LLF-41T-P1.3E
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen