Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon GU Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 450V dc, Ø 35mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon GU Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 450V dc, Ø 35mm x 50mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-4909406
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGU2W471MELC
EAN/GTIN:
     5059045690115
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Brummstrom = 1.85A

Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie GU, 105 °C. Die Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie Nichicon GU halten 3000 Stunden bei Nennbrummstrom stand. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie GU mit Snap-In-Anschluss von Nichicon bieten einen großen Kapazitätsbereich mit Spannungen von 16 bis 450 V. Diese Hochleistungskondensatoren haben einen großen Temperaturbereich, der ideal für Anwendungen wie unterbrechungsfreie Stromversorgungen, elektrische Pumpen Motoren und AC-Servomotoren ist. Snap-in-Anschlussklemmen Dauerleistung bei Brummstrom von garantiert 3000 Stunden PET-Hülse (nicht PVC) Bleifreie Klemmenbeschichtung
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Brummstrom:
1.85A
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 470µf 450v, alu elko, nichicon alu elko, 4909406, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGU2W471MELC, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,57*
€ 12,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,00*
€ 15,50*
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 15,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7063354
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.