Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Buchse Gerade 5-polig, 100 V ac / 4A Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-490977
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     490977
EAN/GTIN:
     5056111904268
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 5-polig
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Montagetyp = Gehäusemontage
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Serie = YE-139XS
Gehäusematerial = ABS
Betriebstemperatur min. = -25°C

RS Pro DIN-Steckverbinderbuchsen mit Bajonettverriegelung zur Chassismontage. Dieser DIN-Steckverbinder der bewährten Marke RS für die Chassismontage verfügt über einen Bajonettverschluss für schnelles und sicheres Stecken mit entsprechenden Kabelsteckern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Gehäusemontage
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Serie:
YE-139XS
Gehäusematerial:
ABS
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 490977, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, YE1395AS, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 5,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,13*
€ 7,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
491011
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.