Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Buchse Gerade 3-polig, 100 V ac / 1A Gehäusemontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-491083
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     491083
EAN/GTIN:
     5056111904466
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Gehäusemontage
Verbindungstyp = Push Lock
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Serie = YE-149X
Gehäusematerial = ABS
Kontaktbeschichtung = Nickel, Silber

Geschirmte RS Pro DIN-Steckverbinderbuchsen, Chassismontage. Diese von der vertrauenswürdigen Marke RS Pro präsentierte DIN-Einbaubuchse hat ein robustes, vernickeltes Gehäuse aus Druckguss. Mit versilberten Kontakten in einem gegossenen Noryl-Körper gewährleistet dieser DIN-Rundsteckverbinder eine zuverlässige Verbindung. Der Steckverbinder verfügt über zwei Montagebohrungen für die sichere Montage. Eigenschaften und Vorteile. • Maximale Spannung 100 V DC- oder AC-Spitze • Schirmung aus Zinklegierung • Versilberte Messingklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Gehäusemontage
Verbindungstyp:
Push Lock
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Serie:
YE-149X
Gehäusematerial:
ABS
Kontaktbeschichtung:
Nickel, Silber
Weitere Suchbegriffe: 491083, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, YE1493, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,80*
€ 12,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,38*
€ 15,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
491112
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.