Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA CF Kohleschicht Widerstand 1kΩ ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KOA CF Kohleschicht Widerstand 1kΩ ±5% / 0.25W
Artikel-Nr.:
     108EL-4912581
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     CFS1/4C102J
EAN/GTIN:
     5059041948302
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = CF
Temperaturkoeffizient = -450 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
CF
Temperaturkoeffizient:
-450 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 4912581, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, CFS14C102J, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOA
RSKT-CF1/4
ab € 181,79*
Zubehör
KOA
RSKT-CFS1/4
ab € 170,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.