Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA Kohleschicht Widerstand 1.2kΩ ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KOA Kohleschicht Widerstand 1.2kΩ ±5% / 0.25W
Artikel-Nr.:
     108EL-4912597
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     CFS1/4C122J
EAN/GTIN:
     5059041948319
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 1.2kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Temperaturkoeffizient = -450 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.2kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Temperaturkoeffizient:
-450 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 4912597, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, CFS14C122J, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOA
RSKT-CF1/4
ab € 181,69*
Zubehör
KOA
RSKT-CFS1/4
ab € 170,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.