Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom CW Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 50 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Crydom CW Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 50 A eff
Artikel-Nr.:
     108EL-4914868
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWD2450
EAN/GTIN:
     5059040281479
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A eff
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 Vrms
Lastspannung min. = 24 V ac/dc
Steuerspannung min. = 3 V ac/dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 Vdc
Laststrom min. = 0,15 A
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich = 24 → 280V ac
Abmessungen = 45.7 x 58.4 x 33mm
Tiefe = 58.4mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A eff
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 Vrms
Lastspannung min.:
24 V ac/dc
Steuerspannung min.:
3 V ac/dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 Vdc
Laststrom min.:
0,15 A
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich:
24 → 280V ac
Abmessungen:
45.7 x 58.4 x 33mm
Tiefe:
58.4mm
Weitere Suchbegriffe: 4914868, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CWD2450, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 46,65*
€ 65,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,44*
€ 71,96*
€ 6,90*
ab € 56,08*
€ 80,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,944*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 21,60*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,77*
Zubehör
Opto 22
SAFETY COVER
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.