Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drahtseilklemme Stahl DIN 1142 Ø=3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Drahtseilklemme Stahl DIN 1142 Ø=3mm
RS PRO Drahtseilklemme Stahl DIN 1142 Ø=3mm
RS PRO Drahtseilklemme Stahl DIN 1142 Ø=3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4915388
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4915388
EAN/GTIN:
     5056112020745
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemme 3mm
drahtseilklemmen
Spezifikation = DIN 1142
Seildurchmesser = 3mm
Material = Stahl

RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142Diese RS Pro Drahtseilklemme aus Stahl besteht aus einer U-förmigen Schraube und einem Sattel, der mit zwei Muttern befestigt ist. Es wird verwendet, um das lose Ende eines Drahtseils zu klemmen und es zurück zu einer Öse zu schlaufen, so dass zwei Drahtseilenden sicher miteinander verbunden werden können.Die Seilklemme besteht aus verzinktem Stahl, der mit einer galvanisierten Beschichtung behandelt wurde. Die Verzinkung und der Galvanisierungsprozess schützen die Seilklemme vor atmosphärischen Bedingungen und korrosiven Stoffen. Die galvanisierte Beschichtung hat eine Haftfestigkeit von bis zu siebenmal so hoch wie bei organischen Lackbeschichtungen.Als Qualitätsprodukt von RS Pro wurde diese Seilklemme auf Sicherheit geprüft. Er erfüllt die europäische Norm EN 13411-5:203 für Mindestsicherheitsanforderungen für U-Bolzen-Drahtseilgriffe an Stahldrahtseilen. Er wurde für Fechteranwendungen entwickelt und ist nicht zum Heben geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Durchmesser: 3 mm • Aus Stahl • Zinc-plated wire • Galvanised coating finish • Complies with DIN 1142 safety specifications • Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips • Do NOT alternate in position on the rope • Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Spezifikation:
DIN 1142
Seildurchmesser:
3mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 4915388, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, G03CM, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Wire Rope Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,35167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,92*
€ 14,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,77*
€ 14,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,22*
€ 13,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,40*
€ 12,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,16*
€ 12,09
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,11*
€ 9,65
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.