Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cirrus Logic Audio Codec CS4272-CZZ, 2-Kanal TSSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cirrus Logic Audio Codec CS4272-CZZ, 2-Kanal TSSOP, 28-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4915681
Hersteller:
     Cirrus Logic
Herst.-Nr.:
     CS4272-CZZ
EAN/GTIN:
     5059045488767
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Interface = Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle = 2
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge = 2
Anzahl der D/A-Wandlerausgänge = 2
Interface-Typ = Seriell-I2S, Seriell-SPI
Anzahl der D/A-Wandler = 2
Abmessungen = 9.7 x 4.4 x 0.9mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung = 24bit
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = -10 °C

Audio-CODEC, Cirrus Logic
Weitere Informationen:
Interface:
Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle:
2
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge:
2
Anzahl der D/A-Wandlerausgänge:
2
Interface-Typ:
Seriell-I2S, Seriell-SPI
Anzahl der D/A-Wandler:
2
Abmessungen:
9.7 x 4.4 x 0.9mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung:
24bit
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Audio IC, IC Audio, IC Interface, Interface-IC, audio ic, 4915681, Halbleiter, Audio und Video ICs, Audio und Video Dekoder und Enkoder, Cirrus Logic, CS4272CZZ, Semiconductors, Audio & Video ICs, Audio & Video Encoders & Decoders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,68*
€ 10,86*
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 13,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.