Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, 2-adrig Typ 2192Y Schwarz x 0,5 mm /Ø 3.35 x 5.3mm 3 A, 100m, 300 V, PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-491829
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     491829
EAN/GTIN:
     5056111904879
Suchbegriffe:
H03VVH2-F
Leiterquerschnitt = 0,5 mm
Aderzahl = 2
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 100m
Kabeltyp = 2192Y
Nennstrom = 3 A
Außendurchmesser = 3.35 x 5.3mm
Betriebsspannung = 300 V
Europaweit harmonisierter Code = H03VVH2-F
Litzentyp = Litze
Standards = BS EN 50525°C

RS PRO BASEC-geprüftes harmonisiertes flexibles PVC-isoliertes Netzkabel H03VVH2-F. Von RS PRO: ein hochwertiges, leichtes H03VVH2-F harmonisiertes, flaches, flexibles Doppel-Netzkabel mit PVC-Isolierung und PVC-Mantel. Dieses Netzkabel hat eine Nennspannung von 300/300 V und ist für den Einsatz in Innenräumen zur Verkabelung in mobilen und leichten Haushalts- und Büroanwendungen vorgesehen. Was sind Netzkabel?. Ein Netzkabel verbindet ein Gerät mit dem Stromnetz mittels einer Wandsteckdose oder eines Verlängerungskabels, das an das Stromnetz angeschlossen wird. Kabelaufbau. Dieses flexible Netzkabel besteht aus 2 Adern aus Kupferlitze oder -drähten gemäß IEC 60228 Klasse 5. Die zwei Adern liegen nebeneinander, sodass das Kabel flach und ovular geformt ist. Jede einzelne Ader ist umgeben von farbcodierter Isolierung aus PVC (Polyvinylchlorid) für die leichte Identifizierung der Drähte. Beide Adern sind dann von einer abschließenden Außenschicht aus PVC umgeben, die als Ummantelung bezeichnet wird. Was ist die BASEC-Zulassung?. BASEC ist eine unabhängige akkreditierte Zertifizierungsgesellschaft für die Kabelindustrie weltweit, die einen Approbationsdienst für Kabel anbietet. BASEC führt strenge, hochwertige Prüfungen in diversen Sektoren durch, in denen Kabel bereitgestellt und installiert werden. Diese Tests erfüllen alle relevanten Normen und Vorschriften, um sicherzustellen, dass die gelieferten Kabel sicher in der Anwendung und von höchster Qualität sind. Was bedeutet H03VVH2-F?. Das Kabel H03VVH2-F (auch bekannt als 2192-Y-Kabel) ist eine Art harmonisiertes Kabel, d. h. es gehört zum harmonisierten Referenzsystem und entspricht der Europäischen Harmonisierungsnorm. Zweck dieses Standards ist die Verbesserung der europaweiten Standards und Qualität von Kabeln, um den Handel mit gemeinsamen Standardprodukten sicherzustellen. H03VVH2-F ist der Code für dieses harmonisierte Kabel mit folgender Aufschlüsselung:. H = Harmonisiert 03 = 300/300 Nennspannung V = PVC-Isolierung V = PVC-Ummantelung H2 = Flache Bauweise F = Flexible Kupferleiter. Vorteile von PVC-isolierten Netzkabeln. Die PVC-Isolierung und -Ummantelung diese Netzkabels hat folgende Eigenschaften:. Preiswert Ausgezeichnete Isoliereigenschaften Flexibel Stabil, widerstandsfähig und langlebig Ölbeständig. Wo werden diese Kabel verwendet?. Diese flexiblen, flachen PVC-Kabel sind für Elektro-Verdrahtungsanwendungen in Haushalt und Büro und als allgemeine Anschlussleitungen geeignet. Dieses Kabel sollte für Geräte in geschlossenen Räumen oder abgedeckten, trockenen oder feuchten Bereichen verwendet werden und wird am besten dort eingesetzt, wo das Potenzial für mechanische Belastungen und mechanische Beschädigung gering ist. Diese Kabel sollten nicht für elektrische Heiz- oder Kochgeräte verwendet werden. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. Computer und Bürogeräte Küchengeräte wie Toaster Haushaltsgeräte wie Staubsauger und Waschmaschinen Radios und Musikanlagen Tisch- und Stehlampen Haartrockner
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm
Aderzahl:
2
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
100m
Kabeltyp:
2192Y
Nennstrom:
3 A
Außendurchmesser:
3.35 x 5.3mm
Betriebsspannung:
300 V
Europaweit harmonisierter Code:
H03VVH2-F
Litzentyp:
Litze
Standards:
BS EN 50525°C
Weitere Suchbegriffe: 491829, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, RS PRO, 12192Y05BK100R, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,46*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,5746* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 78,92*
€ 93,91
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 77,98*
€ 92,80
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 71,83*
€ 85,48
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 66,14*
€ 78,71
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 62,21*
€ 74,03
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 57,46*
€ 68,38
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Advance Tapes
AT7
ab € 20,11*
Zubehör
RS Pro
663437
ab € 11,55*
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,32*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.