Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 35mm / Außen-Ø 80mm, Breite 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4922213
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Innendurchmesser = 35mm
Außendurchmesser = 80mm
Axiallager-Breite = 21mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 19.2kN
Dynamische Traglast = 33.5kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Teillagercode = 6307

Metrisches NSK-Kugellager – Offen. NSK, einreihige Kugellager mit tiefer Laufrille sind die gebräuchlichste Art von Wälzlagern. In vielen metrischen Größen erhältlich und für den Einsatz in vielen Anwendungen unterschiedlicher Industrien geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Nimmt radiale und axiale Lasten auf. Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Außendurchmesser:
80mm
Axiallager-Breite:
21mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
19.2kN
Dynamische Traglast:
33.5kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Teillagercode:
6307
Weitere Suchbegriffe: 4922213, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NSK, 6307, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 8,90*
ab € 5,27*
€ 7,76*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 8,70*
€ 13,34*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,77*
€ 14,41*
38 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 19,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
RS12171
ab € 9,05*
Zubehör
Rocol
RS12471
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.