Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Flansch (Rohr)
>
Wandflansch
>
Artikel
Kee Lite Wandflansch Typ Wandflansch, L61, passend für ø: 33.7mm, passend für Gr.: Typ 6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4928104
Hersteller:
Kee Lite
Herst.-Nr.:
L61-6
EAN/GTIN:
5059045524328
Suchbegriffe:
Wandflansch
wandflansch
Baugruppentyp = Wandflansch
Passend für Rohrdurchmesser = 33.7mm
Passend für Strebenprofil = Typ 6
Strukturelement-Typ = Rundrohr
Passend für Rundrohrgröße = Typ 6
Produktfamilie = Kee Klamp
Produkt-System = L61
Flansch. Verwendet in Strukturen, bei denen nur eine positionelle Befestigung erforderlich ist Häufig verwendet als Wandbefestigungshalterung mit Löchern für Senkkopf-Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Wandflansch
Passend für Rohrdurchmesser:
33.7mm
Passend für Strebenprofil:
Typ 6
Strukturelement-Typ:
Rundrohr
Passend für Rundrohrgröße:
Typ 6
Produktfamilie:
Kee Klamp
Produkt-System:
L61
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Konstruktionssysteme
>
Füße, Laufrollen und Standfußklammern
Weitere Suchbegriffe:
4928104
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Konstruktionssysteme
,
Füße, Laufrollen und Standfußklammern
,
Kee Lite
,
L616
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Structural Systems
,
Feet, Castors & Base Clamps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kee Lite Typ 6 Alu Rundrohr Ø 33.7mm, Länge 1000mm
Kee Lite
ALTUBE6X1MTR
ab € 72,18*
Zubehör
Kee Lite Typ 6 Alu Rundrohr Ø 33.7mm, Länge 2000mm
Kee Lite
ALTUBE6X2MTR
ab € 134,29*
Zubehör
Kee Lite Typ 6 Alu Rundrohr Ø 33.7mm, Länge 3000mm
Kee Lite
ALTUBE6X3MTR
ab € 202,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen