Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Cynergy3 SSF67 Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal 120V, Direkt belastbar, -20°C → +135°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Cynergy3 SSF67 Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal 120V, Direkt belastbar, -20°C → +135°C, mit 1m Leitung
Sensata Cynergy3 SSF67 Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal 120V, Direkt belastbar, -20°C → +135°C, mit 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-4928946
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSF67A25B175
EAN/GTIN:
     5059040029873
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Zweifach-Schaltpunkt-Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Direkt belastbar
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +135°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Druck max. = 10bar
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = SSF67

Cynergy3 SchwimmerschalterDer Schwimmerschalter Cynergy3 SSF67 ist ein vertikaler Montagetyp und hat einen direkten Lastausgang. Dieser Schwimmerschalter hat ein Edelstahlgehäuse. Er hat einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar. Der Schalter hat eine obere Ebene von 25 mm und die untere Ebene von 175 mm. Er wurde entwickelt, um dem Benutzer einen Schwimmerschalter mit großer Reichweite zu bieten. Er verfügt über mehrere Schaltoptionen, um eine Vielzahl von Systemanforderungen zu erfüllen. Die Einzel-Schwimmerversion bietet eine hohe (Make on Rising) und niedrige (Make on Falls) Füllstandanzeige für Alarme und Steuerungssysteme. Die Ausführungen mit zwei Schwimmerstufen sorgen entweder für hohe und niedrige Werte (zur Tankentleerungssteuerung) oder für hohe und niedrige Werte (zur Tankfüllungssteuerung) für einen niedrigen Abfall. Hinweis: Alle Nennwerte in der Tabelle der technischen Daten gelten nur für ohmsche Lasten. Warnung: Der Kabeleinführungspunkt darf unter keinen Umständen getaucht werden Die horizontalen Schalter sollten durch die Wand eines Tanks montiert werden, so dass sich das Kabel an der Außenseite befindet Das vertikale Befestigungsgewinde und die Kabeleinführung müssen über dem höchsten Flüssigkeitsstand liegen .Eigenschaften und VorteileDie Mindestflüssigkeit SG beträgt 0,8 Schaltdifferenzial (jede Stufe) Nennwert ist 1 mm Innenmontage, M16 x 2-Gewinde Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 135 °C. Gesamtlänge: 208 mm Die maximale Schaltleistung beträgt 25 VAAnwendungenGeeignet für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten und hygienischen Anwendungen Petrochemisch Speicher ProzesssteuerungsanwendungenZertifizierungenISO 9001
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Zweifach-Schaltpunkt-Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Direkt belastbar
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Druck max.:
10bar
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
SSF67
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, schwimmerschalter, schwimmerschalter 10bar, 4928946, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSF67A25B175, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 224,52*
€ 272,72*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,72*
€ 278,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.