| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4929034 Herst.-Nr.: EXT050M16PP EAN/GTIN: 5059040029934 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Verlängerungsrohr Zur Verwendung mit = Senkrechte Kunststoffschalter
Der Außendurchmesser für Gewindegröße M12 x 1,75 hat eine Wandstärke von 16 mm x 2 mm. Der Außendurchmesser für Gewindegröße M16 x 2 hat eine Wandstärke von 20 mm x 2,5 mm. Verlängerungsrohre. Diese Verlängerungsröhren sind ideal zum Verlängern einer Vielzahl von Schwimmerschaltern. Ideal für den Einsatz mit Kunststoff-Schwimmerschaltern. Erweitert die Reichweite verschiedener Schwimmerschalter Dichtungen aus Nitril Polypropylen-Verlängerungen mit M12- oder M16-Gewinde Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Verlängerungsrohr | Zur Verwendung mit: | Senkrechte Kunststoffschalter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4929034, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Sensata / Cynergy3, EXT050M16PP, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |