| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4929214 Herst.-Nr.: DOS-2312-G EAN/GTIN: 5060641286374 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 12 Steckergröße = M23 Stecker / Buchse = Buchse Anschlussart = Löten Schutzart = IP66, IP67 Nennstrom = 7.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Drehgeber ARS/ATM - Zubehör. Dieses Zubehör ist für die Singleturn- und Multiturn-Absolut-Drehgeber geeignet. Die Reihe umfasst:. Lose Steckverbinder Vorverdrahtete Steckverbinder mit 3m Anschlusskabel Flexible Kupplung für Vollwellen-Drehgeber Spannzangen zur Anpassung von Hohlwellen-Drehgebern an Ihre Anwendung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 12 | Steckergröße: | M23 | Stecker / Buchse: | Buchse | Anschlussart: | Löten | Schutzart: | IP66, IP67 | Nennstrom: | 7.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, profibus buskoppler, 4929214, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Sick, DOS2312G, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,77* | € 25,71* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,15* | € 26,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,33* | € 26,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 19,11* | € 27,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,69* | € 29,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|