Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 21mm / Bohrung 10mm x 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SICK Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 21mm / Bohrung 10mm x 29mm
SICK Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 21mm / Bohrung 10mm x 29mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4929270
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     KUP-1010-B
EAN/GTIN:
     5060641286381
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Metall-Balgkupplung
Profibus Buskoppler
Kupplungs-Typen = Balgkupplungmm
Außendurchmesser = 21mm
Länge = 29mm
Winkelversatz = 4°
Parallelversatz = 0.3mm
Axialversatz = 0.4mm

Drehgeber ARS/ATM - Zubehör. Dieses Zubehör ist für die Singleturn- und Multiturn-Absolut-Drehgeber geeignet. Die Reihe umfasst:. Lose Steckverbinder Vorverdrahtete Steckverbinder mit 3m Anschlusskabel Flexible Kupplung für Vollwellen-Drehgeber Spannzangen zur Anpassung von Hohlwellen-Drehgebern an Ihre Anwendung
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Balgkupplungmm
Außendurchmesser:
21mm
Länge:
29mm
Winkelversatz:
Parallelversatz:
0.3mm
Axialversatz:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, 4929270, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, SICK, KUP1010B, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,47*
€ 41,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,77*
€ 43,46*
€ 5,00*
ab € 39,67*
€ 52,01*
Frei Haus
ab € 38,81*
€ 52,05*
Frei Haus
ab € 41,19*
€ 53,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.