Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blind Niet Sortiment, 465 Stk., Edelstahl, Edelstahl Dorn Mat., A2 304 Glatt


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Blind Niet Sortiment, 465 Stk., Edelstahl, Edelstahl Dorn Mat., A2 304 Glatt
RS PRO Blind Niet Sortiment, 465 Stk., Edelstahl, Edelstahl Dorn Mat., A2 304 Glatt
Artikel-Nr.:
     108EL-4935483
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4935483
EAN/GTIN:
     5056070933521
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard blindniete
Nietentyp = Blind
Stückzahl = 465
Nietenmaterial = Edelstahl
Dornmaterial = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Nietendurchmesser max. = 4.8mm
Nietendurchmesser min. = 3.2mm
Materialstärke max. = 11mm
Materialstärke min. = 2.5mm

465-teiliger Blindnietsatz aus Edelstahl von RS Pro, Ø 3,2 mm bis 4,8 mm, Dicke 2,5 mm bis 11Dieser Blindnietsatz aus Edelstahl aus der RS Pro Serie kann verwendet werden, wenn Sie harte Materialien in Industrie- oder Werkstattumgebungen zusammenfügen möchten. Das Kit verfügt über 465 Teile und 10 verschiedene Nietgrößen. Blindnieten werden hauptsächlich verwendet, wenn Sie nicht auf die Rückseite (oder die Blindseite) eines Gelenks zugreifen können. Sie sind daher nützlich, z. B. beim Aufstellen von Dachrinnen an der Seite eines Hauses oder beim Anbringen eines Schildes an einer Wand. Das Material aus Edelstahl A2 (304) bedeutet, dass die Nieten von Durable Qualität sind und eine gute Beständigkeit gegen Oxidation (Rost) aufweisen. Sie funktionieren gut unter rauen Bedingungen, sowohl im Innen- als auch im Freien. Jede der Nieten hat einen offenen Kuppelkopf. Das Kit wird in einem Gehäuse mit zehn Fächern geliefert, um Organisation und einfache Aufbewahrung sowie Mobilität von und zum Standort zu gewährleisten.Eigenschaften und Vorteile• Blindniet • 465 Stück • 10 Größen in Vielfachen von 150, 75, 50, 25 oder 20 • Größter Nietdurchmesser von 4,8 mm • Kleinster Nietdurchmesser von 3,2 mm • Edelstahl A2 304 • Maximale Materialstärke von 11 mm • Minimale Materialstärke von 2,5 mm • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Blind
Stückzahl:
465
Nietenmaterial:
Edelstahl
Dornmaterial:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Nietendurchmesser max.:
4.8mm
Nietendurchmesser min.:
3.2mm
Materialstärke max.:
11mm
Materialstärke min.:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 4935483, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten Sortimente, RS PRO, RIVETKIT, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivet Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,36*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 113,51*
€ 135,08
pro Kit
ab 2 Kits
€ 112,07*
€ 133,36
pro Kit
ab 5 Kits
€ 108,89*
€ 129,58
pro Kit
ab 10 Kits
€ 102,61*
€ 122,11
pro Kit
ab 500 Kits
€ 87,36*
€ 103,96
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.