| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4936868 Herst.-Nr.: PLICSGEHD.KA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Abdeckung Zur Verwendung mit = Pegelstandgeber
PLICSCOM Programmierungs- und Anzeigeeinheiten. Sowohl zum Anzeigen als auch zum Programmieren geeignete PLICSCOM-Einheiten für den Einsatz mit den Füllstandsensoren VEGASON, VEGAFLEX und VEGAPULS. Das Plicscom-Modul arbeitet durch direktes Einstecken in einen Sensor und kann von Gerät zu Gerät bewegt werden. Schutzart IP44 bei Einsatz von PLICSCOM während der Einrichtung Hochauflösende Punktmatrix-LCD-Anzeige mit 4 Programmiertasten Gehäusematerial PBT (Kunststoff) Sender mit 4-Draht-Anschluss Die einfache schrittweise Menüführung ermöglicht eine schnelle und problemlose Kalibrierung Grafikanzeige der Echo-Kurven möglich Datenspeicherung von Einrichtungs- und Protokollierungsfunktionen ermöglichen die Ermittlung von Trends 4-polige Montageoption für einfaches Ablesen Die PLICSCOM-Modul-Steckeinheit ist außerdem mit einer Abdeckung erhältlich, durch die das Plicscom-Modul permanent installiert bleiben kann und als Display am Kopf des Instruments verwendet werden kann (siehe Best.-Nr. ; 493-6868 493-6868 ) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Abdeckung | Zur Verwendung mit: | Pegelstandgeber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4936868, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Vega, PLICSGEHDKA, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |