Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCASE Unidesk Aluminium Pultgehäuse angeschrägt, Grau, 200 x 400 x 21.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4938599
Hersteller:
     METcase
Herst.-Nr.:
     M5340105RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
Tischgehäuse
pultgehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 200 mm
Breite Außen = 400 mm
Höhe Außen = 21,6 mm
Abmessungen Außen = 200 x 400 x 21.6mm
Geneigte Front = Ja
Farbe = Grau
Serie = Unidesk

Unidesk-Terminalgehäuse. Ein ergonomisch geneigtes Frontgehäuse für Desktop- oder Wandmontage-Anwendungen. Das Unidesk-Terminalgehäuse hat ein vormontiertes Aluminiumgehäuse mit abnehmbarer unterer Abdeckung. Robustes Gehäuse, ausgelegt zur Aufnahme von Bürosystemterminals, medizinischen Geräten, industriellen Steuergeräten, Sicherheitseinrichtungen und anderen Elektronikgeräten. Auftisch- oder Wandmontage Ergonomische um 30° geneigte Frontplatte Flache Rückseite ideal für die Aufnahme von Steckverbindern und Schaltern geeignet. Leiterplattenmontagelöcher in der Grundplatte TÜV-geprüfte Schutzart IP54 (DIN EN 60529) Kit enthält Gehäuse, Frontplatte, Leiterplattenmontagehalterungen und 4 L-förmige Dichtungen.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
200 mm
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
21,6 mm
Abmessungen Außen:
200 x 400 x 21.6mm
Geneigte Front:
Ja
Farbe:
Grau
Serie:
Unidesk
Weitere Suchbegriffe: 4938599, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, METCASE, M5340105RS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Desktop Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,32*
€ 389,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,04*
€ 386,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,05*
€ 366,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,45*
€ 311,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.